SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBT40-200NZ
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
200
クッション
(N) ラバークッション
金具
(N) 揺動受け金具・(W) 2山ナックルジョイント
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22675547
MDBT40-200NZ-NW
CADデータダウンロード
¥
21,590
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22675556
MDBT40-200NZ-NW-A59W
CADデータダウンロード
¥
30,170
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22675565
MDBT40-200NZ-NW-A59WS
CADデータダウンロード
¥
25,710
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください