曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBT40-200Z

標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBT40-200Z - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)200クッション(-) エアクッションリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
金具
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22675574MDBT40-200Z-N-A93L-XC3DD(N) 揺動受け金具A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
23,820
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
22675583MDBT40-200Z-NW-A93L(N) 揺動受け金具・(W) 2山ナックルジョイントA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
26,210
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
22675599MDBT40-200Z-NW-M9BL(N) 揺動受け金具・(W) 2山ナックルジョイントM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
28,410
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする