SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBT50-265BZ
チューブ内径(Φmm)
50
ストローク調整範囲(mm)
0~50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
265
クッション
(-) エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22677839
MDBT50-265BZ-M9BW-XC8
CADデータダウンロード
¥
40,700
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22677848
MDBT50-265BZ-XC8
CADデータダウンロード
¥
34,210
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください