SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBT50-530Z
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
530
クッション
(-) エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22678356
MDBT50-530Z
CADデータダウンロード
¥
30,910
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22678365
MDBT50-530Z-NW-M9BW
CADデータダウンロード
¥
42,950
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください