SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBT63-100BZ
チューブ内径(Φmm)
63
ストローク調整範囲(mm)
0~50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
100
クッション
(-) エアクッション
金具
(N) 揺動受け金具
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22679169
MDBT63-100BZ-N-XC9
CADデータダウンロード
¥
36,910
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください