SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBT63-1600Z
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
1600
クッション
(-) エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22679835
MDBT63-1600Z
CADデータダウンロード
¥
63,970
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22679844
MDBT63-1600Z-W
CADデータダウンロード
¥
66,540
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください