SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBT63-575Z
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
575
クッション
(-) エアクッション
金具
(W) 2山ナックルジョイント
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22681138
MDBT63-575Z-W
CADデータダウンロード
¥
38,440
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22681147
MDBT63-575Z-W-M9BW
CADデータダウンロード
¥
44,870
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください