SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBT63TF
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22681594
MDBT63TF-1000Z-A54
CADデータダウンロード
1000
¥
53,080
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22681603
MDBT63TF-175KZ
CADデータダウンロード
175
¥
32,070
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください