SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBT80-200BZ
チューブ内径(Φmm)
80
ストローク調整範囲(mm)
0~50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
200
クッション
(-) エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22682364
MDBT80-200BZ-A44S-XC8
CADデータダウンロード
¥
46,480
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22682373
MDBT80-200BZ-A44S-XC9
CADデータダウンロード
¥
47,960
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22682389
MDBT80-200BZ-XC8
CADデータダウンロード
¥
39,680
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください