SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBT80-450Z
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
450
クッション
(-) エアクッション
リード線(m)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
金具
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22683159
MDBT80-450Z-NW-A93-XC30
CADデータダウンロード
(N) 揺動受け金具・(W) 2山ナックルジョイント
¥
51,060
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22683168
MDBT80-450Z-V-A93
CADデータダウンロード
(V) 1山ナックルジョイント
¥
43,450
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください