SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド MBK-Zシリーズ MBKF50
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) エアクッション
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22686738
MBKF50-100Z
CADデータダウンロード
100
¥
19,200
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22686756
MBKF50-175Z
CADデータダウンロード
175
¥
21,010
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22686774
MBKF50-200Z
CADデータダウンロード
200
¥
21,620
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22686799
MBKF50-75Z
CADデータダウンロード
75
¥
18,590
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください