標準形エアシリンダ(角形カバー)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド MBK-Zシリーズ MBKG50

標準形エアシリンダ(角形カバー)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド MBK-Zシリーズ MBKG50 - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22686914MBKG50-100Z100(-) エアクッション
19,200
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
22686939MBKG50-25Z25(-) エアクッション
17,380
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
22686948MBKG50-400Z400(-) エアクッション
26,460
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
22686957MBKG50-450JZ450(-) エアクッション
35,590
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
22686966MBKG50-50Z50(-) エアクッション
17,990
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
22686975MBKG50-75Z75(-) エアクッション
18,590
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
22686923MBKG50-220220(-) 両側エアクッション
20,750
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする