SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド MBK-Zシリーズ MDBKD80
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22689949
MDBKD80-250Z
CADデータダウンロード
250
(-) エアクッション
¥
40,010
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22689958
MDBKD80-500-J51L
500
(-) 両側エアクッション
¥
53,650
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください