標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RA20-150AZ

標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RA20-150AZ - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)150クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22702813CDM2RA20-150AZ-J79L-XC13A-
17,220
15,980
17,578(税込)
27日以内出荷
返品不可
22702847CDM2RA20-150AZ-XC8A(A) 0~25
12,540
10,980
12,078(税込)
27日以内出荷
返品不可
22702804CDM2RA20-150AZ-A93M-
13,480
取扱い終了
返品不可
22702829CDM2RA20-150AZ-M9BWZ-
17,220
取扱い終了
返品不可
22702838CDM2RA20-150AZ-M9BZ-
16,780
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする