SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RA20-20Z
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
20
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22703109
CDM2RA20-20Z-H7CS
CADデータダウンロード
¥
10,120
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22703118
CDM2RA20-20Z-XC6
CADデータダウンロード
¥
6,220
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
27日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください