標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RA25-100AZ

標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RA25-100AZ - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)100内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22704606CDM2RA25-100AZ-C73CL3-
19,580
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
22704615CDM2RA25-100AZ-C73L-
14,690
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
22704624CDM2RA25-100AZ-H7BAL-
20,410
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
22704633CDM2RA25-100AZ-H7BWLS-
13,810
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
22704649CDM2RA25-100AZ-M9B-XC8A(A) 0~25
18,870
17,980
19,778(税込)
27日以内出荷
返品不可
22704658CDM2RA25-100AZ-XC22-
11,660
10,980
12,078(税込)
27日以内出荷
返品不可
22704667CDM2RA25-100AZ-XC8A(A) 0~25
12,710
11,980
13,178(税込)
27日以内出荷
返品不可
22704676CDM2RA25-100AZ-XC8B(B) 0~50
12,710
11,980
13,178(税込)
27日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする