SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RA25-210AZ
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
210
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
リード線長さ(mm)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22705708
CDM2RA25-210AZ-A93LS
CADデータダウンロード
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
(S) 1ヶ付
¥
12,710
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
17日以内出荷
返品不可
22705717
CDM2RA25-210AZ-B59WL
CADデータダウンロード
B59W 有接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
(-) 2ヶ付
¥
19,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください