曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RA25-50AZ

標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RA25-50AZ - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)50内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22706557CDM2RA25-50AZ-C73-
13,480
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
22706566CDM2RA25-50AZ-M9B-XC8A(A) 0~25
18,210
16,980
18,678(税込)
27日以内出荷
返品不可
22706575CDM2RA25-50AZ-M9BM-
15,130
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
22706584CDM2RA25-50AZ-XC22-
11,110
9,998
10,998(税込)
27日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする