SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RA25-60Z
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
60
クッション
(-) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22706794
CDM2RA25-60Z-M9BV
CADデータダウンロード
-
¥
14,250
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22706803
CDM2RA25-60Z-XC8A
CADデータダウンロード
(A) 0~25
¥
10,670
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
27日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください