標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RA25-75AZ

標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RA25-75AZ - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)75内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22706986CDM2RA25-75AZ-C73L-
14,410
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
22706995CDM2RA25-75AZ-M9BL-XC8A(A) 0~25
19,200
17,980
19,778(税込)
27日以内出荷
返品不可
22707004CDM2RA25-75AZ-M9BL-XC8B(B) 0~50
19,200
17,980
19,778(税込)
27日以内出荷
返品不可
22707013CDM2RA25-75AZ-M9BS-
11,830
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
22707029CDM2RA25-75AZ-M9BWM-
15,950
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
22707038CDM2RA25-75AZ-W-M9NW-
16,450
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
22707047CDM2RA25-75AZ-W-M9NWM-
16,780
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
22707056CDM2RA25-75AZ-XC22-
11,390
9,998
10,998(税込)
27日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする