SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RA40-550Z
ストローク(mm)
550
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
クッション
(-) ラバークッション
形式
(-) 空気圧タイプ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22710486
CDM2RA40-550Z-B59WL
CADデータダウンロード
550
40
¥
27,450
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
22710477
CDM2RA40-550Z
CADデータダウンロード
550
40
¥
18,210
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください