曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CM2RB32

標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CM2RB32 - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
ストローク(mm)
クッション
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22724093CM2RB32-120Z-120(-) ラバークッション(-) おねじ
7,700
6,998
7,698(税込)
17日以内出荷
返品不可
22724109CM2RB32-125Z-XB7-125(-) ラバークッション(-) おねじ
12,650
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
22724118CM2RB32-200Z-XB7-200(-) ラバークッション(-) おねじ
15,290
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
22724127CM2RB32-25Z-XB6-25(-) ラバークッション(-) おねじ
9,080
8,298
9,128(税込)
30日以内出荷
返品不可
22724136CM2RB32-255Z-255(-) ラバークッション(-) おねじ
9,350
8,498
9,348(税込)
17日以内出荷
返品不可
22724145CM2RB32-320Z-320(-) ラバークッション(-) おねじ
9,900
8,898
9,788(税込)
17日以内出荷
返品不可
22724154CM2RB32-355AZ-355(A) エアクッション(-) おねじ
12,490
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
22724163CM2RB32-50AZ-XC6-50(A) エアクッション(-) おねじ
9,080
8,298
9,128(税込)
30日以内出荷
返品不可
22724179CM2RB32-50Z-XC9A(A) 0~2550(-) ラバークッション(-) おねじ
9,190
8,398
9,238(税込)
30日以内出荷
返品不可
22724188CM2RB32-70FZ-70(-) ラバークッション(F) めねじ
7,150
6,598
7,258(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする