標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CM2RB40

標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CM2RB40 - SMC標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CM2RB40 - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22724197CM2RB40-25Z-XC8A(A) 0~2525
13,530
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
22724206CM2RB40-25Z-XC8B(B) 0~5025
13,530
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
22724215CM2RB40-320Z-320
14,410
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
22724224CM2RB40-475AZ-475
18,370
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
22724233CM2RB40-50Z-XC6-50
10,730
9,698
10,668(税込)
30日以内出荷
返品不可
22724249CM2RB40-75Z-XB6-75
13,590
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
22724258CM2RB40-90Z-90
10,950
9,898
10,888(税込)
17日以内出荷
返品不可
26344143CM2RB40-205Z-205
11,700
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする