曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し、引込み CM2-Zシリーズ CDM2U40

標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し、引込み CM2-Zシリーズ CDM2U40 - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式(S) 単動押出しねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22730673CDM2U40-100SZ-W-M9BWV100
23,020
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
22730689CDM2U40-50SZ-W50
14,110
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
22730698CDM2U40-75SZ75
12,210
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする