標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し、引込み CM2-Zシリーズ CM2C32

標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し、引込み CM2-Zシリーズ CM2C32 - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式(S) 単動押出しねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22731319CM2C32-40SZ-XC640
7,430
6,698
7,368(税込)
30日以内出荷
返品不可
22731328CM2C32-50SZ-XC650
7,430
6,698
7,368(税込)
30日以内出荷
返品不可
22731337CM2C32-75SZ-NW75
9,900
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする