SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し、引込み CM2-Zシリーズ CM2G25
チューブ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
50
作動方式
(S) 単動押出し
ねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22731635
CM2G25-50SZ
CADデータダウンロード
¥
6,770
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください