SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し、引込み CM2-Zシリーズ CM2L32
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
(S) 単動押出し
ねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22731696
CM2L32-100SZ-XC52
CADデータダウンロード
100
¥
10,070
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22731705
CM2L32-70SZ
CADデータダウンロード
70
¥
8,310
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください