SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し、引込み CM2-Zシリーズ CM2L40
チューブ内径(Φmm)
40
ねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22731714
CM2L40-20SZ
CADデータダウンロード
20
(S) 単動押出し
¥
9,680
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
17日以内出荷
返品不可
22731723
CM2L40-20TZ
CADデータダウンロード
20
(T) 単動引込み
¥
9,680
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
17日以内出荷
返品不可
22731739
CM2L40-200TZ-W
CADデータダウンロード
200
(T) 単動引込み
¥
18,340
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
17日以内出荷
返品不可
22731748
CM2L40-250SZ-V
CADデータダウンロード
250
(S) 単動押出し
¥
19,970
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください