曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し、引込み CJ2シリーズ CDJ2G16

標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し、引込み CJ2シリーズ CDJ2G16 - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式(S) 単動押出しヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
オートスイッチ取付方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22737427CDJ2G16-100SZ-A100(A) レール取付
4,600
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
22737445CDJ2G16-25SZ-W-M9BW-B25(B) バンド取付
10,440
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする