曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し、引込み CJ2シリーズ CDJ2M16

標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し、引込み CJ2シリーズ CDJ2M16 - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式(S) 単動押出しヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22738346CDJ2M16-100SZ-M9NLS-B100
7,520
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
22738355CDJ2M16-125SZ-M9BWL-B125
11,920
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
22738364CDJ2M16-15SZ-A90VL-B15
7,300
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
22738373CDJ2M16-150SZ-M9BW-B150
11,480
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
22738389CDJ2M16-150SZ-M9BWL-B150
12,140
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22738398CDJ2M16-150SZ-M9BWM-B150
11,810
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
22738407CDJ2M16-57SZ-V-A93L-B57
8,720
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
22738416CDJ2M16-57SZ-V-B57
4,320
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
22738425CDJ2M16-60SZ-A93L-B60
8,290
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
22738434CDJ2M16-60SZ-B60
3,890
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする