SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し、引込み CJ2シリーズ CDJ2M6
チューブ内径(Φmm)
6
作動方式
(S) 単動押出し
ストローク(mm)
20
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
リード線長さ(mm)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付方法
(B) バンド取付
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22738443
CDJ2M6-20SZ-M9BL-B
CADデータダウンロード
¥
9,330
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください