標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し・引込み CJ2シリーズ CDJ2L10

標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し・引込み CJ2シリーズ CDJ2L10 - SMC
チューブ内径(Φmm)10作動方式(T) 単動引込み磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線長さ(mm)
オートスイッチ取付方法
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22738459CDJ2L10-15TZ-C73CLS-B(L) 3(B) バンド取付C73C 有接点-汎用形-コネクタ-表示灯有-2線-横取出し(S) 1ヶ付15
5,810
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
22738468CDJ2L10-15TZ-H7C-B(-) 0.5(B) バンド取付H7C 無接点-汎用形-コネクタ-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付15
10,930
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
22738477CDJ2L10-15TZ-M9BL-A(L) 3(A) レール取付M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付15
9,390
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
22738486CDJ2L10-15TZ-M9BWL-B(L) 3(B) バンド取付M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付15
9,940
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
22738495CDJ2L10-30TZ-M9BALS-B(L) 3(B) バンド取付M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(S) 1ヶ付30
6,910
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
22738504CDJ2L10-60TZ-M9BL-A(L) 3(A) レール取付M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付60
9,550
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22738513CDJ2L10-60TZ-M9BL-B(L) 3(B) バンド取付M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付60
9,550
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
22738529CDJ2L10-60TZ-M9BLS-B(L) 3(B) バンド取付M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(S) 1ヶ付60
5,980
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
22738538CDJ2L10-60TZ-M9BWL-B(L) 3(B) バンド取付M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付60
10,100
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
22738547CDJ2L10-60TZ-M9BWZ-B(Z) 5(B) バンド取付M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付60
10,760
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする