曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し・引込み CJ2シリーズ CDJ2M16

標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し・引込み CJ2シリーズ CDJ2M16 - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式(T) 単動引込み磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード線長さ(mm)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22738723CDJ2M16-100TZ-V-M9B-B100(-) 0.5M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
10,750
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
22738739CDJ2M16-125TZ-M9B-B125(-) 0.5M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
10,710
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22738748CDJ2M16-15TZ-A90VL-B15(L) 3A90V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出し(-) 2ヶ付
7,300
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
22738757CDJ2M16-15TZ-M9BWLS-B15(L) 3M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(S) 1ヶ付
6,860
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
22738766CDJ2M16-45TZ-M9BWLS-B45(L) 3M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(S) 1ヶ付
7,190
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
22738775CDJ2M16-45TZ-M9NWZ-B-XC8545(Z) 5M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し(-) 2ヶ付
12,410
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
22738784CDJ2M16-45TZ-T-M9NWZ-B-XC8545(Z) 5M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し(-) 2ヶ付
12,670
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
22738793CDJ2M16-75TZ-M9NL-B75(L) 3M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し(-) 2ヶ付
10,870
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする