曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1BN100TF

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1BN100TF - SMC
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドクッション(N) ラバークッションポートねじの種類(TF) Gロッド先端ねじ(-) おねじ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22742467CG1BN100TF-600Z600
41,090
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
22742476CG1BN100TF-700Z700
44,830
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする