SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1FA100
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
クッション
(A) エアクッション
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22749108
CG1FA100-40Z
CADデータダウンロード
40
¥
25,250
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22749117
CG1FA100-520Z
CADデータダウンロード
520
¥
45,820
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください