SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1GA40
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
クッション
(A) エアクッション
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22750946
CG1GA40-275Z
CADデータダウンロード
275
¥
15,180
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22750955
CG1GA40-375Z
CADデータダウンロード
375
¥
16,720
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください