曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1TA50

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1TA50 - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドクッション(A) エアクッションポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22754498CG1TA50-125Z-N125
19,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
22754507CG1TA50-125Z-V125
19,090
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
22754516CG1TA50-125Z-W125
19,360
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
22754525CG1TA50-25Z-NW25
18,590
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
22754534CG1TA50-500Z-NW500
30,090
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
22754543CG1TA50-75Z-NW75
19,800
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
22754559CG1TA50-800Z-XB6800
45,600
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
22754568CG1TA50-900Z-N900
37,950
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする