曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA40-28Z

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA40-28Z - SMC
ストローク(mm)28チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじクッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 内蔵内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22781633CDG1BA40-28Z2840
11,170
9,898
10,888(税込)
30日以内出荷
返品不可
22781649CDG1BA40-28Z-M9B2840
17,330
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする