曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA63-250

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA63-250 - SMC
ストローク(mm)250チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22786856CDG1BA63-250Z-C73CN25063
28,600
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
22786865CDG1BA63-250Z-G5925063
33,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
22786874CDG1BA63-250Z-H7A1LS25063
26,840
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
22786883CDG1BA63-250Z-K5925063
33,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
22786899CDG1BA63-250Z-M9BAL-XC4225063
42,740
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
22786908CDG1BA63-250Z-M9BZ25063
30,690
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
22786917CDG1BA63-250Z-M9BZS25063
26,730
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする