曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN20M

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN20M - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22792483CDG1BN20M-100Z-M9BL100(-) おねじ
14,910
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
22792499CDG1BN20M-120Z-M9BL120(-) おねじ
15,180
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
22792508CDG1BN20M-125Z125(-) おねじ
8,360
7,698
8,468(税込)
30日以内出荷
返品不可
22792517CDG1BN20M-125Z-M9BWL125(-) おねじ
15,730
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
22792526CDG1BN20M-125Z-M9BWLS125(-) おねじ
11,880
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
22792535CDG1BN20M-130FZ130(F) めねじ
8,640
7,698
8,468(税込)
30日以内出荷
返品不可
22792544CDG1BN20M-140FZ140(F) めねじ
8,640
7,698
8,468(税込)
30日以内出荷
返品不可
22792553CDG1BN20M-150Z-M9BL150(-) おねじ
15,460
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
22792569CDG1BN20M-175Z175(-) おねじ
9,190
8,398
9,238(税込)
30日以内出荷
返品不可
22792578CDG1BN20M-200FZ200(F) めねじ
9,190
8,398
9,238(税込)
30日以内出荷
返品不可
22792587CDG1BN20M-200Z-M9BL200(-) おねじ
16,010
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
22792596CDG1BN20M-25FZ25(F) めねじ
7,260
6,698
7,368(税込)
30日以内出荷
返品不可
22792605CDG1BN20M-250Z250(-) おねじ
9,740
8,898
9,788(税込)
30日以内出荷
返品不可
22792614CDG1BN20M-250Z-M9BL250(-) おねじ
16,560
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
22792623CDG1BN20M-250Z-M9BWL250(-) おねじ
17,110
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
22792639CDG1BN20M-300Z300(-) おねじ
10,290
9,398
10,338(税込)
30日以内出荷
返品不可
22792648CDG1BN20M-300Z-M9BL300(-) おねじ
17,110
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
22792657CDG1BN20M-350Z350(-) おねじ
10,840
9,798
10,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
22792666CDG1BN20M-45FZ45(F) めねじ
7,540
6,598
7,258(税込)
30日以内出荷
返品不可
22792675CDG1BN20M-50FZ-M9BL50(F) めねじ
14,360
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
22792684CDG1BN20M-50Z50(-) おねじ
7,540
6,598
7,258(税込)
30日以内出荷
返品不可
22792693CDG1BN20M-50Z-M9BWL50(-) おねじ
14,910
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
22792709CDG1BN20M-65FZ65(F) めねじ
7,810
6,998
7,698(税込)
30日以内出荷
返品不可
22792718CDG1BN20M-75FZ75(F) めねじ
7,810
6,998
7,698(税込)
30日以内出荷
返品不可
22792727CDG1BN20M-75Z-A9375(-) おねじ
11,770
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする