SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN32TN
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
クッション
(N) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22800603
CDG1BN32TN-100Z
CADデータダウンロード
100
¥
6,550
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22800619
CDG1BN32TN-125Z
CADデータダウンロード
125
¥
6,820
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22800628
CDG1BN32TN-150Z
CADデータダウンロード
150
¥
7,100
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22800637
CDG1BN32TN-200Z
CADデータダウンロード
200
¥
7,650
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22800646
CDG1BN32TN-480Z
CADデータダウンロード
480
¥
10,950
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22800655
CDG1BN32TN-75Z
CADデータダウンロード
75
¥
6,270
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください