SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN40-30Z
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
30
クッション
(N) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22802089
CDG1BN40-30Z-M9BAZ-XC6
CADデータダウンロード
¥
19,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22802098
CDG1BN40-30Z-M9NW
CADデータダウンロード
¥
15,840
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22802107
CDG1BN40-30Z-XC6
CADデータダウンロード
¥
10,120
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください