SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN50-400Z
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
400
クッション
(N) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22805923
CDG1BN50-400Z-A93VL
CADデータダウンロード
¥
27,280
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22805939
CDG1BN50-400Z-F7BAL-XC13A
CADデータダウンロード
¥
33,770
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22805948
CDG1BN50-400Z-W
CADデータダウンロード
¥
24,040
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22805957
CDG1BN50-400Z-W-M9BL
CADデータダウンロード
¥
30,640
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください