曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN80M

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN80M - SMC
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22811426CDG1BN80M-100Z100(-) おねじ
23,290
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
22811435CDG1BN80M-100Z-K59L100(-) おねじ
33,500
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
22811444CDG1BN80M-150Z-K59L150(-) おねじ
34,930
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
22811453CDG1BN80M-200Z-K59L200(-) おねじ
36,360
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
22811469CDG1BN80M-250Z-K59L250(-) おねじ
37,790
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
22811478CDG1BN80M-300Z-K59L300(-) おねじ
39,220
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
22811487CDG1BN80M-50FZ50(F) めねじ
21,860
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする