SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1DN32-600Z
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
600
クッション
(N) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
ロッド先端金具
(W) 2山ナックルジョイント
揺動受け金具
(N) 揺動受け金具同梱
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22819853
CDG1DN32-600Z-NW
CADデータダウンロード
¥
14,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22819869
CDG1DN32-600Z-NW-M9B
CADデータダウンロード
¥
20,460
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22819878
CDG1DN32-600Z-NW-M9BW
CADデータダウンロード
¥
21,010
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください