SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1DN50-700Z
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
700
クッション
(N) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22822443
CDG1DN50-700Z
CADデータダウンロード
¥
30,310
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22822459
CDG1DN50-700Z-NW-A93
CADデータダウンロード
¥
37,510
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください