SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1DN50M
ストローク(mm)
180
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22822599
CDG1DN50M-180Z
CADデータダウンロード
180
50
¥
20,850
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22822608
CDG1DN50M-180Z-M9BL
CADデータダウンロード
180
50
¥
27,450
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22822617
CDG1DN50M-180Z-N
CADデータダウンロード
180
50
¥
22,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22822626
CDG1DN50M-180Z-N-M9BL
CADデータダウンロード
180
50
¥
29,100
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください