SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FA100TN
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
200
クッション
(A) エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22824394
CDG1FA100TN-200Z
CADデータダウンロード
¥
31,740
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22824403
CDG1FA100TN-200Z-K59W
CADデータダウンロード
¥
41,750
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください