SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FA50-440Z
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
440
クッション
(A) エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22830877
CDG1FA50-440Z-M9B
CADデータダウンロード
(-) 0.5
¥
31,900
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22830886
CDG1FA50-440Z-M9BL
CADデータダウンロード
(L) 3
¥
32,560
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください