標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1GA63

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1GA63 - SMC
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド内容量1個
全35種類を絞り込む
ストローク(mm)
35種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22846049CDG1GA63-120Z-A93120
25,250
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
22846058CDG1GA63-125Z-M9BL-XC22125
35,810
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
22846067CDG1GA63-125Z-XC22125
29,260
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
22846119CDG1GA63-200Z-M9BLS-XC22200
34,050
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
22846146CDG1GA63-215Z215
24,590
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
22846155CDG1GA63-215Z-M9B215
30,470
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
22846164CDG1GA63-230Z230
24,590
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
22846234CDG1GA63-400Z-F7BASBPC-XC13B400
44,170
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
22846243CDG1GA63-400Z-W400
30,030
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
22846259CDG1GA63-400Z-W-A73HL3-XC13A400
38,340
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
22846268CDG1GA63-400Z-W-A73H3-XC13A400
37,350
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
22846277CDG1GA63-400Z-W-A93M3400
36,360
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
22846286CDG1GA63-420Z-M9BWL420
36,520
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
22846304CDG1GA63-450Z-M9BAZS450
33,830
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
22846347CDG1GA63-600Z-A93L600
37,400
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
22846076CDG1GA63-150Z-B54L150
30,360
取扱い終了
返品不可
代替品有
22846085CDG1GA63-150Z-M9BM150
28,380
取扱い終了
返品不可
代替品有
22846103CDG1GA63-200Z-H7NWL200
32,670
取扱い終了
返品不可
代替品有
22846137CDG1GA63-200Z-W-M9BWS200
28,110
取扱い終了
返品不可
代替品有
22846173CDG1GA63-25Z-M9BVZ25
27,230
取扱い終了
返品不可
代替品有
22846189CDG1GA63-250Z-B543250
36,190
取扱い終了
返品不可
代替品有
22846198CDG1GA63-250Z-M9B250
30,470
取扱い終了
返品不可
代替品有
22846329CDG1GA63-50Z-M9BM50
25,960
取扱い終了
返品不可
代替品有
22846338CDG1GA63-60Z-H7NWL60
29,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
22846015CDG1GA63-100Z-M9BAZ100
30,360
取扱い終了
返品不可
22846024CDG1GA63-1000Z-XC41000
44,880
取扱い終了
返品不可
22846033CDG1GA63-1050Z-H7BAL1050
56,100
取扱い終了
返品不可
22846094CDG1GA63-200Z-C73200
27,940
取扱い終了
返品不可
22846128CDG1GA63-200Z-W-M9BW200
31,630
取扱い終了
返品不可
22846207CDG1GA63-300Z-M9B300
31,680
取扱い終了
返品不可
22846216CDG1GA63-300Z-M9BW300
32,230
取扱い終了
返品不可
22846225CDG1GA63-400Z-A93400
31,900
取扱い終了
返品不可
22846295CDG1GA63-450Z-M9BASBPC-XC13A450
42,520
取扱い終了
返品不可
22846313CDG1GA63-450Z-XC13B450
30,310
取扱い終了
返品不可
22846356CDG1GA63-75Z-M9BWSBPC75
31,190
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
22846076CDG1GA63-150Z-B54L3160678510-CDQ2B32-30DZ-M9BVCDG1GA63-150Z-B54L CQ2-Z 10/11/21/22 - 薄形シリンダ: クリーンシリーズ SMC 31606785CQ2-Z 10/11/21/22 - 薄形シリンダ: クリーンシリーズSMC1個
17,980
税込19,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
22846085CDG1GA63-150Z-M9BM3160694310-CDQ2B32-30DZ-M9BWCDG1GA63-150Z-M9BM CQ2-Z 10/11/21/22 - 薄形シリンダ: クリーンシリーズ SMC 31606943CQ2-Z 10/11/21/22 - 薄形シリンダ: クリーンシリーズSMC1個
17,980
税込19,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
22846103CDG1GA63-200Z-H7NWL5049073610-CDQ2B32-35DZ-M9BCDG1GA63-200Z-H7NWL 10-CDQ2B3 SMC 5049073610-CDQ2B3SMC1個
16,980
税込18,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
22846137CDG1GA63-200Z-W-M9BWS3160687310-CDQ2B32-35DMZ-M9BCDG1GA63-200Z-W-M9BWS CQ2-Z 10/11/21/22 - 薄形シリンダ: クリーンシリーズ SMC 31606873CQ2-Z 10/11/21/22 - 薄形シリンダ: クリーンシリーズSMC1個
17,980
税込19,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
22846173CDG1GA63-25Z-M9BVZ3160544610-CDQ2B32-40DMZ-M9NLCDG1GA63-25Z-M9BVZ CQ2-Z 10/11/21/22 - 薄形シリンダ: クリーンシリーズ SMC 31605446CQ2-Z 10/11/21/22 - 薄形シリンダ: クリーンシリーズSMC1個
18,980
税込20,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
22846189CDG1GA63-250Z-B5433160546410-CDQ2B32-40DZ-A93VCDG1GA63-250Z-B543 CQ2-Z 10/11/21/22 - 薄形シリンダ: クリーンシリーズ SMC 31605464CQ2-Z 10/11/21/22 - 薄形シリンダ: クリーンシリーズSMC1個
15,980
税込17,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
22846198CDG1GA63-250Z-M9B3160543710-CDQ2B32-40DZ-A93LCDG1GA63-250Z-M9B CQ2-Z 10/11/21/22 - 薄形シリンダ: クリーンシリーズ SMC 31605437CQ2-Z 10/11/21/22 - 薄形シリンダ: クリーンシリーズSMC1個
15,980
税込17,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
22846329CDG1GA63-50Z-M9BM3160518410-CDQ2B32-50DMZ-M9NCDG1GA63-50Z-M9BM CQ2-Z 10/11/21/22 - 薄形シリンダ: クリーンシリーズ SMC 31605184CQ2-Z 10/11/21/22 - 薄形シリンダ: クリーンシリーズSMC1個
18,980
税込20,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
22846338CDG1GA63-60Z-H7NWL3160505310-CDQ2B32-50DMZ-M9BLCDG1GA63-60Z-H7NWL CQ2-Z 10/11/21/22 - 薄形シリンダ: クリーンシリーズ SMC 31605053CQ2-Z 10/11/21/22 - 薄形シリンダ: クリーンシリーズSMC1個
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする